PROTO Csúszókulcs, SAE


Az ütőkulcsok (más néven húzókulcsok) vastag, rövid villáskulcsok, amelyek a nyél végén tömb alakúak, és kalapáccsal történő ütéssel jönnek létre.

Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fogantyú: Eltolt , Fogantyú típusa: Eltolt , Anyaga: Kovácsolt acél , Pontok száma: 12 , SAE vagy metrika: SAE , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellFejvastagságNévleges méretEltoltTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
JUSN334
1-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€241.73
A
JUSN328
1.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€141.31
B
JUSN327
1.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "€135.20
B
JUSN324
1.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€116.84
B
JUSN336
1.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€270.68
B
JUSN344
1.625 "2-25 / 32 "1.5 "14.5 "2-25 / 32 "€394.16
B
JUSN338
1.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "€316.88
A
JUSN339
1.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€334.95
B
JUSN347
1.875 "2-15 / 16 "1.75 "15.75 "2-15 / 16 "€445.09
B
JUSN348
1.875 "3"1.75 "15.75 "3"€498.59
B
JUSN372
3"4.5 "1.875 "19.75 "4.5 "€1,313.57
B
JUSN374
3"4.625 "1.875 "19.75 "4.625 "€1,497.27
B
JUSN323
7 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€119.55

Jellemzők

  • Ezeknek a SAE-kulcsoknak eltolt fogantyújuk van, amely lehetővé teszi a szűk helyeken való hozzáférést a rögzítőelemekhez.
  • A fogantyú egyik végén lévő blokk alakját kalapáccsal ütik meg, hogy meglazítsák vagy meghúzzák a rögzítőelemet.
  • Ezeknek a kulcsoknak egy zárt fejvégük (dobozvége) van, amely a rögzítő teljes feje köré illeszkedik, így biztosabb fogást biztosít elfordulás közben, mint a nyitott vég.
  • A 12 pontos kialakítás további hornyokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a rögzítést a rögzítőfejhez, és több szögben csatlakoztathatók a jobb hozzáférhetőség érdekében, mint egy 6 pontos csavarkulcs.
  • Kovácsolt acélszerkezetük fekete-oxid bevonattal rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • GGG-W-636E

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a Proto csavarkulcsok használata közben?

  • Ne használjon olyan csavarkulcsot, amelynek meghajlott vagy sérült a fogantyúja.
  • Ne használjon kopott állítható csavarkulcsokat.
  • Ne húzza meg a lazán beállított állítható csavarkulcsot.

Használhatok ütőkulcsot egy fagyott anya vagy csavar meglazításához?

A befagyott csavar meglazításához használjon doboz-/dugaszolóaljzat-/ ütőképes dobozkulcsot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?