WILKERSON

Szűrő

pneumatika

Szaniterek

Flotta és járműkarbantartás

HVAC és hűtés

Bútor vendéglátás és vendéglátás

hardver

Szivattyúk

Biztonság

Takarításra

Power Tools

Hegesztés

Festék berendezések és kellékek

pneumatika Szűrő

Sűrített levegő kezeléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légvezeték zárószelepek
  • Légszabályozók

    Lecsökkentik a betáplálási nyomást arra a szintre, amely a későbbi pneumatikus berendezések hatékony működéséhez szükséges. Anyagmozgató rendszerekhez, áramlás- és hőmérséklet-szabályozókhoz, kritikus levegőszabályozó áramkörökhöz és szelephelyzet-szabályozókhoz használják. Ezek az egységek egy emelkedő / nem emelkedő gombbal rendelkeznek, amely a felhasználói igényeknek megfelelően állítható.

  • Szűrőelemek összeforrása

    Két fázis szétválasztására szolgálnak, mint például a víz aeroszolok és cseppek eltávolítására a gázból (0.01 mikronig). A levegőminőségi követelmények teljesítése érdekében ezekkel az egységekkel két szűrőelem-kategóriát kínálnak.

  • Sűrített levegős szűrők

    A sűrített levegő szűrői a szennyeződések eltávolítására szolgálnak a sűrített levegőből. Javítják a minőséget és szabályozzák a sűrített levegő áramlását, hogy elősegítsék a pneumatikus berendezések megfelelő működését. Ezek a sűrített levegőszűrők megtisztítják a levegőáramlást a szennyeződések, nedvesség és egyéb szennyeződések megkötésével, és figyelik a kompresszorból kilépő légnyomást.

  • Szárítószárítók
  • Elektronikus arányos szabályozók

    Ezek a szabályozók nagyon gyors reakcióidőt és pontos kimeneti nyomást biztosítanak. LED-es kijelzőkkel vannak felszerelve a kimeneti nyomás jelzésére, és választható I/O paramétereket kínálnak. Nem teszik lehetővé a levegőfogyasztást állandósult állapotban teljes áramlású kipufogógázzal, és IP65-ös védettséggel rendelkeznek.

  • Szűrőszabályozó kenőanyagok (FRL)
  • Szűrő / szabályozók

    Ezek a szűrőszabályozók egyetlen egységben egyesítenek egy levegőszűrőt és egy szabályozót. Úgy tervezték, hogy eltávolítsák a szilárd és folyékony szennyeződéseket a levegőből, és szabályozott és állandó légnyomást biztosítsanak. A nagy membrán megfelel a szelepfelület arányának. Ezek az egységek nagy áramlási kapacitást biztosítanak, és megfelelnek az MR-01-75 / ISO 15156 NACE specifikációnak.

  • Általános célú szűrőelemek

    Az általános célú szűrőelemek eltávolítják a vizet és a részecskéket a levegőáramból, hogy megvédjék a későbbi berendezéseket a szennyeződéstől. A szilárd részecskék 5 mikron méretű szennyeződéseinek eltávolítására és ömlesztett folyadékok leválasztására tervezték. Ezek az egységek előszűrőként is használhatók a szűrők egyesítéséhez (olajeltávolításhoz).

  • Olajeltávolító szűrők

    A Wilkerson olajeltávolító szűrőit szilárd részecskék, víz és olajaeroszolok eltávolítására tervezték 0.01 mikronig. Kétféle szűrőelemet tartalmaznak a jobb levegőminőség érdekében.

  • Pneumatikus kondenzátum-elválasztók

    Centrifugális légáramlási mintával távolíthatja el a nagy részecskéket a sűrített levegő áramlásából. Automatikus leeresztő lehetőséggel rendelkező modellek is rendelkezésre állnak

  • Pneumatikus kenők

    Cink / rozsdamentes acél kenőanyagok, amelyeket nyomás alatt is visznek be a sűrítettlevegő rendszerbe a légi járművekből. Integrált, teljes látószögű kupola szerelvény. Moduláris változatok állítógombbal is kaphatók

  • Pneumatikus moduláris FRL kiegészítők

    Tartalmazza a pneumatikus működtetésű Wilkerson szűrők, szabályozók és kenőanyagok felszereléséhez szükséges rögzítőanyákat, végblokk-csatlakozókat, asztaloskészleteket, lefolyókat, konzolokat és anyákat

  • Helyettesítő szárítószer szárítókhoz

Pneumatikus rendszer alkatrészeiTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Pneumatikusan működtetett leeresztő szelepek

    Alumínium/cink automatikus leeresztő szelepek a szűrőkből származó szennyeződések automatikus szabályozására. Kompatibilis az 1/2 és 3/8 hüvelykes NPT csövekkel, és akár 200 psi folyadéknyomást is elbír

CserealkatrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alkatrészek

    A márka több alkatrészt kínál, beleértve a kenőtálakat, szűrőedényeket, nyomásjelzőket, tárcsás levegőszabályozókat és kémlelőkupola készleteket a Wilkerson szűrők teljesítményének fokozása érdekében.

WILKERSON-ról

A Wilkerson kiterjedt katalógusa szabályozókat, szűrőket, légszárítókat, kenőanyagokat és szűrőelemeket tartalmaz. Wilkerson nem emelkedik légszabályozók egységes nyomást és változó áramlási sebességet igénylő szolgáltatásokra alkalmasak. Ezek a beállítógombbal ellátott Wilkerson szabályozók kis pilóta szabályozók segítségével távolról is felügyelhetők. Sárgaréz/cink ötvözetből készült szerkezetük biztosítja a korrózióállóságot és akár 100 cfm légáramlási sebességet is. Wilkerson nyomásszabályozók (R28 sorozat) csökkenti a légvezeték nyomását a szükséges szintre 0.2 és 17.2 bar között. Ezek a Wilkerson szabályozók kiegyensúlyozott szelepkialakítással és rugóterhelésű membránnal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a fordított áramlást is. Wilkerson sűrített levegő szűrők Úgy tervezték, hogy megvédjék a szűrőberendezéseket a por, olaj és nedvesség eltávolításával. Ezek a kompakt Wilkerson szűrők szabványos 5 mikronos szűrőmechanizmussal, 1/2 hüvelykes NPT / BSPP-G felülnyílással rendelkeznek a hatékony tömítésért, valamint gyorsan leválasztható edényekkel a véletlen leválasztás megelőzése érdekében. Ezeknek a Wilkerson szűrőknek a polikarbonát edényei beépített védőburkolattal / fémhuzallal és iránymérővel rendelkeznek a tartósság biztosítása érdekében. Akár 150 Fahrenheit-fok és 250 psi hőmérsékletnek és nyomásnak is ellenállnak. Válasszon a Wilkerson termékek széles kínálatából, valamint pneumatikus működtetésű leeresztő szelepek és szűrőszabályozó kenőanyagok, be Raptor Supplies.

Főbb kereskedelmi nevek

L12 AtoMist sorozatú kenőanyagok

A Wilkerson L12 AtoMist sorozatú kenőanyagok ideálisak változó légáramlású alkalmazásokhoz. Biztosítson 5 mikronos olajrészecskéket és kisebb áramlási szakaszokat a bonyolult csőelrendezésű kenőrendszerekhez. Equipp...Olvass tovább 

L40 EconOmist sorozatú kenőanyagok

A Wilkerson L40 EconOmist sorozatú kenőanyagok gyorsan leválasztható szorítógyűrűvel rendelkeznek a tál egyszerű eltávolításához. Legyen szifoncsöves szűrője, amely tiszta kenőanyagot biztosít az áramlás irányába. Teljes kilátást nyújtó látókupolát kínál...Olvass tovább 

R11 sorozatú légterelő szabályozók

A Wilkerson R11 sorozatú tárcsázott levegő szabályozói kiválóan alkalmasak pilóta levegős alkalmazásokhoz. Biztosítsa a nyomás teljes beállítását kevesebb mint egy teljes fordulat alatt. Öncsökkentő szabályozók nem emelkedő préssel...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a légáramlás-szabályozó?

A légáramlás-szabályozók rugós működtetésű szeleppel rendelkeznek, amelyet közvetlenül egy membránszerelvény szabályoz. Az áramló közeg nyomása vagy energia aktiválja a membránt, és a növekvő lefelé irányuló nyomás a membránra esik, ezáltal a rugó összenyomásával lezárja a szelepdugót.

Mi a funkciója az automatikus leeresztőnek a Wilkerson pneumatikus szeparátoros kondenzátorokban?

A Wilkerson pneumatikus leválasztó kondenzátorok automatikus leeresztővel rendelkeznek a szennyeződés és a kondenzátum automatikus eltávolításához.

Mi az az FRL szabályozó?

Az FRL egység egyetlen komponensben egyesíti a szűrőt, a szabályozót és a kenőanyagot a légkompresszorrendszerek kiváló működési állapotban tartása érdekében.

Mikor használjak AtoMist kenőanyagot EconOmist Lubricator helyett?

Az AtoMist kenőanyagok finomabb olaj-aeroszol részecskéket bocsátanak ki, mint az EconOmist kenőanyagok. Ezek az olajrészecskék hosszabb ideig maradnak szuszpendálva a légáramban, mint a nagyobb EconOmist cseppek.

Mikor kell cserélnem a koaleszcens szűrőmet?

Általában a koaleszcens szűrőket akkor kell cserélni, ha a váltónyomás 8 és 10 PSI között változik.

Milyen biztonsági utasításokat kell megjegyezni a Wilkerson légszabályozók telepítésekor?

  • Ezeket a Wilkerson légszabályozókat a felhasználási helyhez nagyon közel kell felszerelni.
  • A karbantartási igények csökkentése érdekében a Wilkerson légszabályozó bemeneti oldalára részecskeszűrőt kell felszerelni.
  • Ezek a szabályozók egy áramlási nyíllal jelzik az áramlás irányát.
  • A felhasználóknak nyomásmérőket kell használniuk a segédcsatlakozókban, különben a használaton kívüli portot csődugók segítségével zárják le.
  • Nem szabad ehhez a termékhez olyan tartozékokat szerelni, mint a szűkítő perselyek és tengelykapcsolók. Korlátozzák a légáramlást és csökkentik a teljesítményt.

Exkluzív márka termékek