WILKERSON Jumbo olajeltávolító koalízáló szűrő


Szűrő
Vízelvezetés típusa: Kézikönyv , Ház anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes szélességTál anyagaTál méreteCsőméretSzűrés értékeléseMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
M30-08-S00
4.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 fok F€337.57
A
M30-06-S00
4.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 fok F€332.33
B
M30-08-M00
4.8 "Fém26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 fok F€394.22
B
M30-06-M00
4.8 "Fém26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 fok F€386.66
B
M35-0B-S00
7.8 "Fém120 oz.1-1 / 2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,117.67
B
M35-0C-S00
7.8 "Fém120 oz.2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,117.67

Jumbo olajeltávolító koalízáló szűrő

A Wilkerson olajeltávolító koaleszcens szűrői hatékonyan távolítják el az olaj aeroszolokat és szilárd részecskékből származó szennyeződéseket a sűrített levegő ellátásból. Ezek a jumbo koaleszcáló szűrők egy nagy, 120 uncia maximális kapacitású fémtállal rendelkeznek, és a szűréshez 0.01 mikronos névlegesek. Egyes modellek polikarbonát edényekkel rendelkeznek a jobb tartósság érdekében. Válasszon a koaleszcens szűrők széles választékából, amelyek 26 oz-os tálban is kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?