GRAYMILLS Alkatrész alátét


A Graymills alkatrész-alátéteket kis és nagy alkatrészek ömlesztett rakományainak tisztítására, zsírtalanítására és szárítására tervezték a felületkezelés, összeszerelés, ellenőrzés vagy szállítás során.

Szűrő
Típus: Oldószer , Feszültség: 115V
StílusModellÉpítésTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TRC2420L
14 Gauge Acél150 font66 "39 "25 "€10,164.92
B
H42RN
16 Gauge Acél150 font56 "24 "20 "€2,746.36
C
900-A
16 Gauge Acél500 font69 "49 "31 "-
ajánlatkérés
D
HK150-A
16 Gauge Acél150 font54 "36 "18 "€1,333.63

Jellemzők

  • Graymills TRC2420L nagy teljesítményű Superflo szivattyús sugármechanizmussal rendelkezik a tartályon belüli folyadékkeveréshez, hogy fellazítsa a szennyeződést és a piszkot a nehezen elérhető helyekről.
  • Szárítóegységgel is rendelkezik, amely megkönnyíti az alkatrészek gyorsszárítását mosás/öblítés után.
  • Egy függőleges emelőplatformmal van felszerelve, amely segíti az alkatrészek be- és kirakodását.
  • Graymills 500-A pisztolymarkolatú szórófejjel van felszerelve az állítható könnyű permetezéshez vagy az alkatrészek szilárd áramlású tisztításához / öblítéséhez.
  • Biztonsági fedéllel rendelkezik, amely tűz esetén vagy a folyadék párolgásának csökkentése érdekében automatikusan lecsukódik.
  • Az extra hosszú Stay-Put rugalmas fém öblítőtömlő lehetővé teszi a kéz nélküli öblítést működés közben.
  • A Graymills alkatrész alátétek 500 font maximális teherbírást képesek elviselni.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az az alsó lefolyó?

Az alsó lefolyó lehetővé teszi a folyadék könnyű cseréjét, ha az oldószer elszennyeződik és zsírosodik.

Mi a feladata az iszapgyűjtőnek?

Az iszapgyűjtő kételemes habszűrővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a nagyobb mennyiségű folyadék szennyeződésektől mentes maradjon az alkatrészek hatékony tisztítása érdekében.

Korrózióállóak ezek az alkatrész-alátétek?

Igen, ezek az alátétek porszórt bevonattal készülnek a kiváló tartósság és korrózióállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?