Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAF7 nyomatékkulcs digitális 3/8 hüvelyk cserélhető | AE9ZFJ

WESTWARD 6PAF7 nyomatékkulcs digitális 3/8 hüvelykes cserélhető

Raktáron
Tétel: AE9ZFJ Modell: 6PAF7
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
€317.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékkulcs
Pontosság+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÁtalakítjaNm, ft-lb., in.-lb., kg.cm.
Meghajtó mérete3 / 8 "
osztások0.1 Nm
fej típusaCserélhető racsnis
AnyagAcél csúszásmentes fogantyúval
Mérés típusaHüvelyk / font / centiméter-kilogramm
Teljes hossz16 "
Áramforrás(2) AA elemek
ForgásCW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)5 a 99.5
Nyomatéktartomány (in-lbs.)60 a 1195
Nyomatéktartomány (kg. Cm.)69 a 1378
Nyomatéktartomány (Nm)6.8 a 135
Vizuális / hallható jelzőkLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontosságMeghajtó méreteÁramforrásVizuális / hallható jelzőkosztásokfej típusaTételÁr
WESTWARD 4RYL2 nyomatékkulcs elektronikus 1/4 meghajtó rögzítve | AD9HWP 4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW 20% @ 20-100% -a teljes skála1 / 4 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix Square DriveNyomatékkulcs€425.27
WESTWARD 4RYL8 elektronikus nyomatékkulcs rögzítve 1/2 meghajtóval | AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW 20% @ 20-100% -a teljes skála1 / 2 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmFix Square DriveNyomatékkulcs€363.05
WESTWARD 6PAE8 Mini nyomatékkulcs, digitális 1/4 hüvelykes, rögzített | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA elemekLED-es világítás: 1 zöld (figyelmeztetés), 1 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix RatchetingMini nyomatékkulcs€340.99
WESTWARD 6PAF6 nyomatékkulcs digitális 1/4 hüvelykes | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix RatchetingNyomatékkulcs€397.29
WESTWARD 6PAG0 digitális nyomatékkulcs, 1/2 hüvelyk cserélhető | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmCserélhető racsnisNyomatékkulcs€342.26
WESTWARD 39WE11 elektronikus nyomatékkulcs 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel1RögzítettElektronikus nyomatékkulcs€1,695.44
ajánlatkérés
WESTWARD 39WE12 Elektronikus nyomatékkulcs 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel-RögzítettElektronikus nyomatékkulcs€1,630.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAF7 nyomatékkulcs digitális 3/8 hüvelykes cserélhető
€317.33 /Mértékegység