PALMGREN 9680430 Menetőkar, elektromos, 115V, 8.8A, 2 hüvelykes méret | AH4VGT 35MG73

PALMGREN 9680430 Menetőkar, elektromos, 115 V, 8.8 A, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4VGT Típus: 9680430Kereszthivatkozás: 35MG73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,502.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csapolókar
erősítők8.8
Tartótípuskuplung
Nincs terhelés RPM0 a 400
Fázis1
elér59 "
MegfordíthatóIgen
Méret2"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. Csapkapacitás Acél: 9/16 "
    • Max. Csapkapacitás alumínium: 11/16"

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9680430 Menetőkar, elektromos, 115 V, 8.8 A, 2 hüvelykes
€16,502.57 /Mértékegység