Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PAE8 Mini nyomatékkulcs, digitális 1/4 hüvelykes, rögzített | AE9ZFC

WESTWARD 6PAE8 Mini nyomatékkulcs, digitális 1/4 hüvelykes, rögzített

Raktáron
Tétel: AE9ZFC Modell: 6PAE8
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
€340.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini nyomatékkulcs
Pontosság+/- 3% CW, +/- 4% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÁtalakítjaNm, ft-lb., in.-lb., kg.cm.
Meghajtó mérete1 / 4 "
osztások0.01 Nm
fej típusaFix Ratcheting
AnyagAcél csúszásmentes fogantyúval
Mérés típusaHüvelyk / font / centiméter-kilogramm
Teljes hossz8.5 "
Áramforrás(1) AAA elemek
ForgásCW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)0.44 a 8.85
Nyomatéktartomány (in-lbs.)5.3 a 106.2
Nyomatéktartomány (kg. Cm.)6.1 a 122.4
Nyomatéktartomány (Nm)0.6 a 12
Vizuális / hallható jelzőkLED-es világítás: 1 zöld (figyelmeztetés), 1 piros (stop) hangjelzővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontosságMeghajtó méreteÁramforrásVizuális / hallható jelzőkosztásokfej típusaTételÁr
WESTWARD 4RYL2 nyomatékkulcs elektronikus 1/4 meghajtó rögzítve | AD9HWP 4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW 20% @ 20-100% -a teljes skála1 / 4 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix Square DriveNyomatékkulcs€425.27
WESTWARD 4RYL8 elektronikus nyomatékkulcs rögzítve 1/2 meghajtóval | AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW 20% @ 20-100% -a teljes skála1 / 2 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmFix Square DriveNyomatékkulcs€363.05
WESTWARD 6PAF6 nyomatékkulcs digitális 1/4 hüvelykes | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix RatchetingNyomatékkulcs€397.29
WESTWARD 6PAF7 nyomatékkulcs digitális 3/8 hüvelyk cserélhető | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmCserélhető racsnisNyomatékkulcs€317.33
WESTWARD 6PAG0 digitális nyomatékkulcs, 1/2 hüvelyk cserélhető | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmCserélhető racsnisNyomatékkulcs€342.26
WESTWARD 39WE11 elektronikus nyomatékkulcs 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel1RögzítettElektronikus nyomatékkulcs€1,695.44
ajánlatkérés
WESTWARD 39WE12 Elektronikus nyomatékkulcs 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel-RögzítettElektronikus nyomatékkulcs€1,630.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PAE8 Mini nyomatékkulcs, digitális 1/4 hüvelykes, rögzített
€340.99 /Mértékegység