WESTWARD 39WE12 Elektronikus nyomatékkulcs 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM

WESTWARD 39WE12 Elektronikus nyomatékkulcs 31.3-626.8 Ft-Lb

Raktáron
Tétel: AH9JQM Modell: 39WE12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,630.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus nyomatékkulcs
Pontosság+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
Kalibrációs tanúsítványIgen
ÁtalakítjaNm, ft-lb., in.-lb., kg.cm.
Meghajtó mérete3 / 4 "
fej típusaRögzített
AnyagAcél / műanyag
Mérés típusaHüvelyk-font, Newton-méter
Teljes hossz48 "
Áramforrás(2) AA elemek
RacsnisIgen
ForgásCW / CCW
Nyomatéktartomány (Ft.-Lb.)31.3 a 626.8
Nyomatéktartomány (in-lbs.)376 a 7521
Nyomatéktartomány (kg. Cm.)434 a 8674
Nyomatéktartomány (Nm)42.5 a 850
Vizuális / hallható jelzőkLED-es lámpák hangjelzővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6175
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontosságMeghajtó méreteÁramforrásVizuális / hallható jelzőkosztásokfej típusaTételÁr
WESTWARD 4RYL2 nyomatékkulcs elektronikus 1/4 meghajtó rögzítve | AD9HWP 4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW 20% @ 20-100% -a teljes skála1 / 4 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix Square DriveNyomatékkulcs€425.27
WESTWARD 4RYL8 elektronikus nyomatékkulcs rögzítve 1/2 meghajtóval | AD9HWR 4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% a forgatónyomaték-leolvasás CW / CCW 20% @ 20-100% -a teljes skála1 / 2 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmFix Square DriveNyomatékkulcs€363.05
WESTWARD 6PAE8 Mini nyomatékkulcs, digitális 1/4 hüvelykes, rögzített | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA elemekLED-es világítás: 1 zöld (figyelmeztetés), 1 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix RatchetingMini nyomatékkulcs€340.99
WESTWARD 6PAF6 nyomatékkulcs digitális 1/4 hüvelykes | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.01 NmFix RatchetingNyomatékkulcs€397.29
WESTWARD 6PAF7 nyomatékkulcs digitális 3/8 hüvelyk cserélhető | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmCserélhető racsnisNyomatékkulcs€317.33
WESTWARD 6PAG0 digitális nyomatékkulcs, 1/2 hüvelyk cserélhető | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA elemekLED-es világítás: 8 zöld (figyelmeztetés), 4 piros (stop) hangjelzővel0.1 NmCserélhető racsnisNyomatékkulcs€342.26
WESTWARD 39WE11 elektronikus nyomatékkulcs 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA elemekLED-es lámpák hangjelzővel1RögzítettElektronikus nyomatékkulcs€1,695.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 39WE12 Elektronikus nyomatékkulcs 31.3-626.8 Ft-Lb
€1,630.04 /Mértékegység