KERN AND SOHN KXP-V20 sorozatú platformok


Szűrő
A platform magassága: 400 mm , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KXP 6V20LM
1g20g90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm€507.54
B
KXP 15V20LM
2g40g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00
C
KXP 15V20M
2g40g90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm€523.91
D
KXP 30V20LM
5g100g125 mm500 x 410 mm500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm€933.21
E
KXP 30V20M
5g100g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€704.00
F
KXP 60V20LM
10g200g125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm€982.33
G
KXP 60V20M
10g200g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm€720.37
H
KXP 150V20LM
20g400g, 1kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42
I
KXP 150V20M
20g400g, 1kg125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm€933.21
J
KXP 300V20M
50g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€1,162.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?