Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWN9 spirálhegyű csapszeg Cobalt Sh47 10-24 | AE6LZE

WESTWARD 5TWN9 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 10-24

Raktáron
Tétel: AE6LZE Modell: 5TWN9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezGőz-oxid
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WESTWARD 5TWP1 spirálpontos csapoló dugó Cobalt Sh47 1/4-20 | AE6LZG 5TWP12.5 "200.255 "1 / 4 "1"UNC€17.79
WESTWARD 5TWP6 spirálpontos csapolódugó Cobalt Sh47 3/8-24 | AE6LZM 5TWP62 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€64.84
WESTWARD 5TWP7 spirálpontos csapolódugó Cobalt Sh47 1/2-13 | AE6LZN 5TWP73.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€17.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWN9 Spiral Point Tap Plug Cobalt Sh47 10-24
€6.85 /Mértékegység