APPROVED VENDOR Sárgaréz inline gázgömb, szétszórt x fellángolt


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Lángolt x Lángolt , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Standard , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 250 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1WME2
1 / 2 "€19.65
B
1WME1
3 / 8 "€30.17
A
1WME3
5 / 8 "€26.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?