SQUARE D Öntött házú megszakítók, QDP sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 25kAIC @ 240V , Keret típusa: QDP , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
QDP32070TM
70A3€1,542.96
B
QDP32100TM
100A3€1,542.96
C
QDP22100TM
100A2€1,106.76
C
QDP22110TM
110A2€1,106.76
D
QDP22125TM
125A2€1,106.76
E
QDP32125TM
125A3€1,542.96
F
QDP32150TM
150A3€1,542.96
G
QDP22175TM
175A2€1,106.76
H
QDP22200TM
200A2€1,406.88
F
QDP32200TM
200A3€1,648.41
G
QDP22225TM
225A2€1,106.76

Öntött házú megszakítók, QDP sorozat

A Square D QDP sorozatú megszakítók védik az ipari gépeket és berendezéseket a rövidzárlat és túlterhelés okozta károktól. Nem cserélhető, termikus mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít. Ezek a megszakítók QDP kerettel rendelkeznek, maximális megszakítási kapacitása 25 kA 480 V-on, és csavarral rögzíthető, amely gyorsabb telepítést és javítást biztosít. Rakományoldali fülekkel vannak felszerelve, amelyek 4 AWG-től 300 kmcil-ig terjedő méretű alumínium- és rézhuzalokat tudnak fogadni. A QDP sorozatú megszakítók 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?