ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS M3 forgó típusú tömítésvágó


Az Allpax rotációs típusú tömítésvágók közé tartozik az AX7050, AX7000, AX7270, AX7220, AX7250 és AX7200 modellek. Precíz gyűrűk, karimák és egyenetlen alakú tömítések készítésére használják nem fémes tömítésanyagokból, mint például parafa, rost és gumi. Ideálisak az áramellátáshoz, sörfőzdéhez, petrolkémiához...l, gyógyszer- és élelmiszer-feldolgozó ipar.Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Vágódeszka: Nem , arc szélessége: 0.25 "hogy 7" , Tömítésvágó típus: Rotary stílus , Magasság: 4 1 / 2 " , Magába foglalja: (1) M3 forgó típusú tömítésvágó, (1) kezelési kézikönyv, (1) lyukasztó 11/32" , Hossz: 18 1 / 5 " , Max. Munka vastagsága: 178mm , Használt: Parafa, rost és gumi , Szélesség: 9 4 / 5 "
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőMérési rendszerÁr (ÁFA nélkül)
A
AX7000
22 "2"császári€1,048.16
A
AX7050
559mm51mmMetric€1,048.16
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Allpax M3 forgó típusú tömítésvágók pontos vágásokat és tiszta éleket biztosítanak a nem fémes tömítésanyagokon, mind angolszász, mind metrikus méréseknél.
  • Nagy teherbírású öntöttvas szerkezettel rendelkeznek, és 7 hüvelykes torokkal, precíziós acél alkatrészekkel és hőkezelt forgó vágótárcsákkal vannak felszerelve a tartósság és a szerkezeti merevség biztosítása érdekében.
  • Ezek a marók tartósan felszerelhetők satuval ellátott munkaasztalra vagy függőleges karimára, C-bilincsek és 1/4 hüvelykes csavarok segítségével.
  • Kézi és elektromos működtetésű változatban kaphatók, és ideálisak nagy mennyiségű ismétlődő munkákhoz.
  • Az elektromos hajtású tömítésvágók 120VAC / 220VAC feszültséggel és 1/4 LE teljesítményű hajtóműves motorokkal rendelkeznek, amelyek egy pillanatnyi kapcsolóval működtethetők.
  • A kézi működtetésű egységek kézi hajtókarral vannak felszerelve a forgó vágópengék és gyűrűk, karimák és szabálytalan alakú tömítések készítéséhez.
  • Ezek a tömítésvágók 1/4 és 7 hüvelyk (2 hüvelyk belső átmérő és 62 hüvelyk külső átmérő) közötti homlokszélességű tömítések készítésére alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a forgó tömítésvágó és a hosszabbító tömítésvágó között?

A forgó típusú tömítésvágókat olyan alkalmazásokban használják, ahol állandó telepítési korlátok vannak, míg a hosszabbító típusú tömítésvágók könnyen mozgathatók egyik helyről a másikra nagy átmérőjű tömítések vágásához. A hosszabbító típusú marókhoz a tömítés anyagát egy munkapadra vagy egy külön tömítésgyártó asztalra kell fektetni.

Hogyan működnek az Allpax rotációs típusú elektromos tömítésvágók?

A forgótárcsához csatlakoztatott villanymotorral rendelkeznek a tömítés anyagának automatikus mozgatásához és vágásához. A működéshez először állítsa be a skálalécet a kívánt külső átmérőre (OD), és fúrjon egy kis lyukat a vágni kívánt tömítés anyagának közepébe. Nyissa ki a vágót, helyezze be az anyagot egy mérlegrúd orsójába, és rögzítse a recézett anyával. Egyik kezével engedje le a vágótárcsát és gyakoroljon nyomást, miközben a másik kezével a forgattyút is elforgatja. Távolítsa el a felesleges anyagot, állítsa be a skálalécet a kívánt belső átmérőre (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást ezen a kerületen. Végül távolítsa el a kész karimatömítést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?