Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 53PN24 króm aljzatkészlet, meghajtó méret 1/4, 27 db | AX3MGJ

WESTWARD 53PN24 króm aljzatkészlet, meghajtó mérete 1/4", 27 darab

Raktáron
Tétel: AX3MGJ Típus: 53PN24

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€66.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz12
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezkróm
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Mérés típusaMetric
Darabszám27
Aljzatok tartoznak1/4 "meghajtó 12 pt. Standard: 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1/4" meghajtó 12 pt. Mély: 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 1/4 "Drive 3", 6 "Extension, 1/4" Drive std. Racsnis
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStd. Socket Point stílusok tartoznakMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteTether képesbefejezMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1EZR9 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 10 db | AA9RZZ 1EZR96Egyik sem3 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-10Metric€298.05
WESTWARD 1KEH7 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 49 db | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljes lengyel króm vanádium-49SAE és metrikus€384.14
WESTWARD 42W522 aljzatkészlet 1 meghajtó 17 db | AD4PUY 42W52212Egyik sem1"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Krómozott-17SAE€1,065.08
WESTWARD 4LXC7 aljzatkészlet 1/2 meghajtó 11 db | AD8RHR 4LXC7Egyik sem121 / 2 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Teljesen polírozott krómozott lemez-11SAE€233.17
WESTWARD 4PL98 aljzatkészlet 3/8 meghajtó 20 db | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-20SAE€96.73
WESTWARD 4YP81 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLQ 4YP8112Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21SAE€1,574.69
WESTWARD 4YP83 aljzatkészlet 3/4 meghajtású 21 db | AE2NLR 4YP8312Egyik sem3 / 4 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)króm-21Metric€1,441.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 53PN24 króm aljzatkészlet, meghajtó mérete 1/4", 27 darab
€66.08 /Mértékegység