CONDOR Jól láthatósági mellények, ANSI Class 1


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , ANSI osztály: 1 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: narancs , Nem: Egynemű , Anyaga: Poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 1 Belül , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1YAD5
50 "26.5 "€14.48
A
1YAD8
62 "28 "€2.40

Jól láthatósági mellények, ANSI Class 1

A Condor 1YAD jól látható mellényeket építkezéseken, útépítéseken és fokozottan veszélyeztetett területeken használják a dolgozók láthatóságának javítására. Segítenek megelőzni a baleseteket azáltal, hogy gyenge fényviszonyok mellett is könnyen azonosíthatók a dolgozók, biztosítva a biztonságot.

Jellemzők

  • Ezek a felnőtt méretű jól látható mellények tépőzáras záródásúak a gyors és egyszerű fel- és levétel érdekében.
  • Légáteresztő poliészter hálós anyagból készültek, így biztosítva a kényelmet a hosszan tartó viselet során.
  • Ezek a narancssárga színű mellények egy belső zsebbel rendelkeznek a kisebb tárgyak kényelmes tárolására.
  • Ezenkívül ezüst csíkokkal rendelkeznek a kiváló láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok között.
  • Ezek a mellények L és XL méretváltozatban kaphatók a felhasználó igényei szerint.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?