Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LZD1 ütős foglalatos bit meghajtó 3/8 x 2 | AD8TBE

WESTWARD 4LZD1 Impact Socket Bit meghajtó 3/8 x 2

Raktáron
Tétel: AD8TBE Modell: 4LZD1
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
€14.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket bit meghajtó
Bit hossza3 / 8 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezOlajos
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méretebefejezÁr
WESTWARD 4LZF1 ütőaljzatos bit meghajtó 1/2 meghajtó 2 literes | AD8TBZ 4LZF113 / 32 "1 / 2 "Fekete oxid€10.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LZD1 Impact Socket Bit meghajtó 3/8 x 2
€14.04 /Mértékegység