STAFFORD MFG Megoldássorozat, fázisbeállító csatlakozók


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1117 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Csavar mérete: 10-32
StílusModellTérfogatméretKulcsméretDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
25PA100
1"1 / 4 "3"2.188 "€2,381.43
ajánlatkérés
A
50PA104
1-1 / 4 "1 / 4 "3.750 "2.375 "€2,904.62
ajánlatkérés
A
10PA008
1 / 2 "3 / 16 "2.375 "1.688 "€1,894.32
ajánlatkérés
A
25PA012
3 / 4 "1 / 4 "3"2.188 "€2,164.93
ajánlatkérés
A
10PA010
5 / 8 "3 / 16 "2.375 "1.688 "€1,894.32
ajánlatkérés

Megoldássorozat, fázisbeállító csatlakozók

A Stafford Manufacturing Solution sorozat fázisbeállító csatolói módosítják a fázisviszonyt két csatlakoztatott komponens vagy rendszer között, hogy kiegyenlítsék az eltolódást, megkönnyítsék a szinkronizálást vagy lehetővé tegyék a szakaszos műveleteket. Ideálisak erőátviteli rendszerekben és forgó gépekben való használatra. Ezek az RoHS- és REACH-kompatibilis csatlakozók kézzel állítható, precíz statikus fázisbeállítást tesznek lehetővé. Acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és fekete-oxid bevonat a korrózióállóság érdekében, így alkalmasak kültéri és tengeri használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?