SCHLAGE Mortise zárak


Szűrő
kulcsközép-: 2.75 " , A ház anyaga: Sárgaréz, acél, cink , Befejez: Szatén króm , Tűzvédelmi minősítés: 3 XNUMX óra. , Fokozat: 1 , Kulcsanyag: Nikkel ezüst , Kulcsozás: Különböző kulcsok (KD) , Kulcshorony típusa: C123 , Hely típusa: Kereskedelmi , Kulcsok száma: 2 , Pinek: 6 , Szükséges ajtóvastagság: 1.75 " , Dim.: 1-1/8" x 3-5/8" , Figyelmeztetés típusa: Négyszöglet
StílusModellFunkcióStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
L9070P C123 17L 626
Tanterem17L€1,730.87
B
L9070P C123 17A 626
Tanterem17A€1,632.99
C
L9070P C123 06L 626
Tanterem06L€1,730.87
D
L9070P C123 06A 626
Tanterem06A€1,690.84
E
L9453P C123 17L 626
Bejárat / Iroda17L€1,635.44
F
L9050P C123 17A 626
Bejárat / Iroda17A€1,520.93
A
L9050P C123 17L 626
Bejárat / Iroda17L€1,677.20
G
L9453P C123 06L 626
Bejárat / Iroda06L€1,753.18
H
L9453P C123 17A 626
Bejárat / Iroda17A€1,627.03
I
L9453P C123 06A 626
Bejárat / Iroda06A€1,632.16
J
L9050P C123 06L 626
Bejárat / Iroda06L€1,681.21
K
L9050P C123 06A 626
Bejárat / Iroda06A€1,665.01
L
L9010 17L 626
Passage17L€1,338.66
M
L9010 06L 626
Passage06L€1,298.66
N
L9040 06A 626
Adatvédelem06A€1,377.86
O
L9040 06L 626
Adatvédelem06L€1,473.16
P
L9040 17L 626
Adatvédelem17L€1,473.27
J
L9080P C123 06L 626
Raktár06L€1,681.21
D
L9080P C123 06A 626
Raktár06A€1,615.87
A
L9080P C123 17L 626
Raktár17L€1,677.20
Q
L9080P C123 17A 626
Raktár17A€1,575.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?