SQUARE D Öntött házú megszakítók, MAL sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 30kAIC @ 480V , Keret típusa: MAL , Pólusok száma: 3
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
MAL36300
300A600V€6,140.14
A
MAL36350
350A600V€6,140.14
B
MAL36400
400A600V€10,008.73
C
MAL36450
450A600V-
ajánlatkérés
D
MAL36500-1212
500600€10,008.73
ajánlatkérés
B
MAL36500
500A600V€10,008.73
E
MAL3660033M
600600-
ajánlatkérés
E
MAL3660040M
600600-
ajánlatkérés
E
MAL36000MV
600600€6,251.01
ajánlatkérés
E
MAL36600-1021
600600-
ajánlatkérés
B
MAL36600
600A600V€10,008.73
E
MAL36700
700600€10,008.73
ajánlatkérés
B
MAL36800
800A600V€10,008.73
A
MAL361200
1200A600V€11,935.82

Öntött házú megszakítók, MAL sorozat

A Square D MAL sorozatú megszakítók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a névleges terhelési áram meghaladja a miniatűr megszakító képességeit. Ezek a 3 pólusú megszakítók hőmágneses kioldással rendelkeznek, hogy azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosítsanak két különböző kapcsolási mechanizmussal - egy bimetál kapcsolóval a túláram kezelésére és egy elektromágnessel a rövidzárlatok kezelésére. Átmenő csatlakozókapcsokkal vannak felszerelve az áramkör több szakaszának egyszerű csatlakoztatásához, valamint vonal- és terhelésoldali kapcsokkal az alumínium/réz vezetékek elhelyezéséhez. Ezek a megszakítók 300A és 1200A közötti áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?