EATON Danfoss FAR1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FAR1-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek olyan hidraulikus szelepek, amelyeket a hidraulikafolyadék áramlási sebességének és nyomásának szabályozására terveztek a rendszerben. Alkalmasak szemétszállítókhoz, betakarítókhoz és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-174527
€191.59
ajánlatkérés
A
02-182075
€210.01
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Becsavarható patronszerű beszerelést kínálnak a biztonságos illeszkedés érdekében.
  • Ezek a Danfoss áramlásszabályozó szelepek rögzítőanyával állítható csavarral rendelkeznek.
  • Buna-N tömítésekkel vannak felszerelve a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • Ezek az Eaton Danfoss áramlásszabályozó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
  • -30 és 90°C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezeknek a Vickers áramlásszabályozó szelepeknek az üzemi nyomása akár 210 bar is lehet.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek az áramlásszabályozó szelepek különböző típusai?

Az áramlásszabályozó szelepek különböző típusai közé tartoznak a tűszelepek, a gömbszelepek és a golyósszelepek.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő áramlásszabályozó szelep kiválasztásakor?

Különböző tényezők közé tartozik a szabályozott folyadék típusa, a szükséges áramlási sebesség és nyomás, a szelep mérete és konfigurációja, valamint a rendszer működési feltételei.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?