SIEMENS HHLD sorozatú megszakítók, Bolt On


Szűrő
AIC besorolás: 100kAIC @ 480V , Keret típusa: HHLD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
HHLD63B400
400A-
ajánlatkérés
A
HHLD63B500
500A€5,190.31
A
HHLD63B600
600A€5,190.31

HHLD sorozatú megszakítók, Bolt On

A Siemens HHLD sorozatú, nagy megszakítóképességű megszakítóit úgy tervezték, hogy megvédjék az érzékeny áramköröket a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól. Ezeket az eszközöket 40 C-os környezeti hőmérsékletre kalibrálták, és hőmágneses kioldással rendelkeznek, hogy hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosítsanak. Felcsavarozható rögzítési kialakításuk biztosítja az egyszerű telepítést és a biztonságos vezetékezést. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 400 és 600 A közötti áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?