WESTWARD 23NY33 csapágyleválasztó 9 hüvelyk, max. AB1KKQ

WESTWARD 23NY33 Csapágyleválasztó 9 hüvelyk Max. kiterítés 1 db

Raktáron
Tétel: AB7KKQ Modell: 23NY33

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágyelválasztó
Kapacitás17.5 ton
Max. Terjedés9 In.
Min. Terjedés1/2 hüvelyk
Csavar méret5/8 "- 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarszélesség (6 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCsavar méretÁr
WESTWARD 23M596 csapágyleválasztó max. 2 hüvelyk | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€56.83
WESTWARD 23M597 csapágyleválasztó max. 4-1/2 hüvelyk | AB7JCG 23M5973-4 / 1 "5/8 "-18, L6.50"€124.32
WESTWARD 23M598 csapágyleválasztó max. 6 hüvelykes | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€245.27
WESTWARD 23M603 csapágyleválasztó max. 3 hüvelykes | AB7JCM 23M6032–3 ”1/2 "-20, L5.31"€71.11
WESTWARD 23NY32 csapágyleválasztó 15/16 hüvelykes, max. AB7KKP 23NY322 ton5/16 "- 18"€45.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23NY33 Csapágyleválasztó 9 hüvelyk Max. kiterítés 1 db
€323.13 /Mértékegység