Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23M597 csapágyleválasztó max. 4-1/2 hüvelyk | AB7JCG

WESTWARD 23M597 Csapágyleválasztó Max. 4-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7JCG Modell: 23M597
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
€124.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágyelválasztó
Kapacitás3-4 / 1 "
Max. Terjedés4-1 / 2 In.
Min. Terjedés3 In.
Csavar méret5/8 "-18, L6.50"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCsavar méretÁr
WESTWARD 23M596 csapágyleválasztó max. 2 hüvelyk | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€56.83
WESTWARD 23M598 csapágyleválasztó max. 6 hüvelykes | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€245.27
WESTWARD 23M603 csapágyleválasztó max. 3 hüvelykes | AB7JCM 23M6032–3 ”1/2 "-20, L5.31"€71.11
WESTWARD 23NY32 csapágyleválasztó 15/16 hüvelykes, max. AB7KKP 23NY322 ton5/16 "- 18"€45.50
WESTWARD 23NY33 csapágyleválasztó 9 hüvelyk, max. AB1KKQ 23NY3317.5 ton5/8 "- 18"€323.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23M597 Csapágyleválasztó Max. 4-1/2 hüvelyk
€124.32 /Mértékegység