WATTS 1000SS-DCV-CFM 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC3PTQ 0691522

WATTS 1000SS-DCV-CFM 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél

Tétel: CC3PTQ Modell: 1000SS-DCV-CFM 8Kereszthivatkozás: 0691522
€9,213.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret8"
Max. Működési hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaBronz
típuskészlet

Termék részletek:

Egyérzékelős visszacsapó szelep, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS 1000SS-DCV-GPM 10 egyérzékelős visszacsapó szelep, bypass, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4JGM 0691521 1000SS-DCV-GPM 1010 "€13,171.01
ajánlatkérés
WATTS 1000SS-DCV-GPM 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, bypass, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4JGN 0691520 1000SS-DCV-GPM 88"€7,614.60
ajánlatkérés
WATTS 1000SS-DCV-CFM 10 egyérzékelős visszacsapó szelep, bypass, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4JGU 0691523 1000SS-DCV-CFM 1010 "€13,171.01
ajánlatkérés
WATTS 1000SS-DCV-GPM 6 egyérzékelős visszacsapó szelep, bypass, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8LNX 0690837 1000SS-DCV-GPM 66"€5,062.24
ajánlatkérés
WATTS 1000SS-DCV 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8LPG 0690869 1000SS-DCV 88"€5,198.11
ajánlatkérés
WATTS 1000SS-DCV 10 egyérzékelős visszacsapó szelep, 10 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8LPK 0690870 1000SS-DCV 1010 "€9,448.64
ajánlatkérés
WATTS 1000SS-DCV-GPM 4 WATTS 0690831 | CC9LHQ 0690831 1000SS-DCV-GPM 44"€3,751.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1000SS-DCV-CFM 8 egyérzékelős visszacsapó szelep, 8 hüvelykes, rozsdamentes acél
€9,213.67 /Mértékegység