Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 23M596 csapágyleválasztó max. 2 hüvelyk | AB7JCF

WESTWARD 23M596 csapágyleválasztó max. 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7JCF Modell: 23M596

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€56.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágyelválasztó
Kapacitás1-3 / 16 - 2 "
Max. Terjedés2 In.
Min. Terjedés1-3 / 16 In.
Csavar méret3/8 "-24, L4.7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCsavar méretÁr
WESTWARD 23M597 csapágyleválasztó max. 4-1/2 hüvelyk | AB7JCG 23M5973-4 / 1 "5/8 "-18, L6.50"€124.32
WESTWARD 23M598 csapágyleválasztó max. 6 hüvelykes | AB7JCH 23M5984-1 / 4 - 6 "3/4 "-16, L10.82"€245.27
WESTWARD 23M603 csapágyleválasztó max. 3 hüvelykes | AB7JCM 23M6032–3 ”1/2 "-20, L5.31"€71.11
WESTWARD 23NY32 csapágyleválasztó 15/16 hüvelykes, max. AB7KKP 23NY322 ton5/16 "- 18"€45.50
WESTWARD 23NY33 csapágyleválasztó 9 hüvelyk, max. AB1KKQ 23NY3317.5 ton5/8 "- 18"€301.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23M596 csapágyleválasztó max. 2 hüvelyk
€56.83 /Mértékegység