WESTWARD 23M598 csapágyleválasztó max. 6 hüvelykes | AB7JCH

WESTWARD 23M598 csapágyleválasztó max. 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7JCH Modell: 23M598

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€245.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágyelválasztó
Kapacitás4-1 / 4 - 6 "
Max. Terjedés6 In.
Min. Terjedés4-1 / 4 In.
Csavar méret3/4 "-16, L10.82"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1975
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8205595560
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCsavar méretÁr
WESTWARD 23M596 csapágyleválasztó max. 2 hüvelyk | AB7JCF 23M5961-3 / 16 - 2 "3/8 "-24, L4.7"€56.83
WESTWARD 23M597 csapágyleválasztó max. 4-1/2 hüvelyk | AB7JCG 23M5973-4 / 1 "5/8 "-18, L6.50"€124.32
WESTWARD 23M603 csapágyleválasztó max. 3 hüvelykes | AB7JCM 23M6032–3 ”1/2 "-20, L5.31"€71.11
WESTWARD 23NY32 csapágyleválasztó 15/16 hüvelykes, max. AB7KKP 23NY322 ton5/16 "- 18"€45.50
WESTWARD 23NY33 csapágyleválasztó 9 hüvelyk, max. AB1KKQ 23NY3317.5 ton5/8 "- 18"€323.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 23M598 csapágyleválasztó max. 6 hüvelyk
€245.27 /Mértékegység