Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 10J159 többbites csavarhúzó készlet tokmány 32 db | AA2GTZ

WESTWARD 10J159 többbites csavarhúzó készlet tokmány 32 db

Raktáron
Tétel: AA2GTZ Modell: 10J159
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
€138.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusEgyetlen Végű
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa30-in-1
befejezHomok robbant
Fogantyú kialakításaPP, TPV
Darabszám32
Teljes hossz7"
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisNem
Szár anyagaAcél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazHatlappont 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", Phillips #0, #1, #3, (2) # 2, Robertson Square bemélyedés #0, #1, #2, #3, hornyolt 1/8", 9/32", (2) 3/16", (2) 1/4", Torx(R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr
WESTWARD 11Z422 többbites csavarhúzó racsnis 4 az 1-ben 5db | AA3YUL 11Z4221 / 4 "Fekete-foszfátPP, TPR512 "S2 AcélPhillips # 1, # 2, réselt 1/4 ", 5/16"€59.91
WESTWARD 401L10 többbites csavarhúzó, 6 darab, általános célú, 7-9/16" hosszúság | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"krómergonomikus67 9 / 16 "Ötvözött acélPH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 9/32" réselt, Hex 1/4 "x Hex 5/16"€9.20
WESTWARD 401L11 többbites csavarhúzó, 2 darab, általános célú, 7-5/64" hosszúság | AX3MBA 401L111 / 4 "krómergonomikus27 5 / 64 "Ötvözött acélPH2 x 1/4 "réselt€5.81
WESTWARD 401L09 többbites csavarhúzó 2 db, 2 az 1-ben, általános célú, 3-3/4 hüvelykes teljes hossz | CD2MNK 401L095 / 16 "krómergonomikus23.75 "Ötvözött acélPH2 x 1/4 "réselt€5.08
WESTWARD 401L13 többbites csavarhúzó 9 db, 9 az 1-ben, általános célú, 7-3/8 hüvelykes teljes hossz | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Króm szárhoz, cink-foszfát bitekhezPárna markolat97.375 "Ötvözött acél-€12.71
WESTWARD 401K85 többbites csavarhúzó, #0/#00/1/8 hüvelyk/5/32 hüvelykes hegy, 4 hegy, 6 1/4 hüvelykes teljes hossz | CU9YBF 401K85-------€8.64
WESTWARD 401K75 többbites csavarhúzó, #0/#000/1/16 hüvelykes/5/32 hüvelykes csúcsméret, 4 hegy, 5 hüvelykes teljes hossz | CU9YBG 401K75-------€3.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 10J159 többbites csavarhúzó készlet tokmány 32 db
€138.84 /Mértékegység