WESTWARD Többbites csavarhúzók


Szűrő
Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű , Szár típusa: Szilárd , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellMeghajtó méretebefejezFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
401L12
-------€8.40
B
401L67
-------€5.97
C
401K73
-------€31.29
D
401K74
-------€17.07
E
401K85
-------€8.64
F
401L14
-------€2.92
G
401K75
-------€3.99
H
453U43
-------€25.36
I
10J159
1 / 4 "Homok robbantPP, TPV327"AcélHatlappont 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", Phillips #0, #1, #3, (2) # 2, Robertson Square bemélyedés #0, #1, #2, #3, hornyolt 1/8", 9/32", (2) 3/16", (2) 1/4", Torx(R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€138.83
J
401L11
1 / 4 "krómergonomikus27 5 / 64 "Ötvözött acélPH2 x 1/4 "réselt€5.81
K
11Z422
1 / 4 "Fekete-foszfátPP, TPR512 "S2 AcélPhillips # 1, # 2, réselt 1/4 ", 5/16"€59.90
L
401L13
1/4",3/8",5/16"Króm szárhoz, cink-foszfát bitekhezPárna markolat97.375 "Ötvözött acél-€12.71
M
401L10
1/4 ", 5/16"krómergonomikus67 9 / 16 "Ötvözött acélPH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 9/32" réselt, Hex 1/4 "x Hex 5/16"€9.20
N
401L09
5 / 16 "krómergonomikus23.75 "Ötvözött acélPH2 x 1/4 "réselt€5.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?