VESTIL LAD-MM sorozatú karbantartó létrák, markolatrugó


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Biztonsági lánc: 3 / 16 " , Rugós töltés: Nem , Lépésszög: 58 fok , Lépésmélység: 7" , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: Grip Strut , Lépés szélessége: 24 " , Felső platform hossza: 21 " , Felső platform szélessége: 24 "
StílusModellAlap hosszaAlapszélességKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-MM-2-G
38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,210.93
B
LAD-MM-3-G
38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,285.40
C
LAD-MM-4-G
43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,413.58
D
LAD-MM-5-G
49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,800.12
ajánlatkérés
E
LAD-MM-6-G
56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,969.32
ajánlatkérés
F
LAD-MM-7-G
62.38 "29.5 "30 "100 "7€2,118.48
ajánlatkérés
G
LAD-MM-8-G
68.63 "29.5 "30 "110 "8€1,929.84
ajánlatkérés
H
LAD-MM-9-G
74.88 "29.5 "30 "120 "9€2,037.19
ajánlatkérés
I
LAD-MM-10-G
81.13 "32 "30 "130 "10€2,505.30
ajánlatkérés
J
LAD-MM-11-G
87.38 "32 "30 "140 "11€2,849.95
ajánlatkérés
K
LAD-MM-12-G
93.25 "32 "36 "156 "12€2,326.52
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?