DANFOSS GX sorozatú kábelek, 480V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Beépítési hőmérséklet (min.): -5 fok C , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 185 fok. F , Min. Hajlítási átm.: 42 mm , Elsődleges alkalmazás: Talaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3640
80 ft.20 sq ft.2.1A1010W480V AC12 W/ft.€590.99
ajánlatkérés
A
088L3644
200 ft.50 sq ft.5.1A2450W480V AC12 W/ft.€1,080.69
ajánlatkérés
A
088L3646
330 ft.85 sq ft.8.4A-480V AC12 W/ft.€1,427.76
ajánlatkérés
A
088L3648
490 ft.125 sq ft.12.5A6000W480V AC12 W/ft.€2,022.51
ajánlatkérés
A
088L3650
735 ft.185 sq ft.18.6A8930W480V AC12 W/ft.€3,078.80
ajánlatkérés
A
088L3652
820 ft.205 sq ft.20.9A10030W480V AC12 W/ft.€3,200.75
ajánlatkérés
A
088L3654
940 ft.235 sq ft.23.9A11475W480V AC12 W/ft.€3,324.56
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?