Veszélyes helyen lévő pohárkapcsoló-tartozékok | Magyarország

Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók tartozékai

Szűrő

KILLARK -

Mosogató kapcsoló

A Killark billenőkapcsolói hatékony megoldást jelentenek a veszélyes helyeken, és motorfunkciók indítására/leállítására és világításkapcsolásra szolgálnak. Öntött alumínium konstrukciójuk az UV-sugárzással szembeni ellenálló képesség érdekében, valamint színkódolt vezetékek további bekötési hellyel a sima helyszíni telepítés érdekében. Ezek az UL listán szereplő kapcsolók kompatibilisek az 1., 2. és 3. osztályú eszközökkel, és elérhetők egy-, két- és hárompólusú konfigurációkban.
Raptor Supplies egyben egypólusú bukókapcsolóktakarmánycsomópontokkal.

StílusModellerősítőkHpKapcsolótípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AFXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 V3-pólusú240 / 480 VAC€763.73
AFXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 V1-pólusú120 / 277 VAC€531.13
AFXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 V2-pólusú120 / 277 VAC€492.95
KILLARK -

Mosogató kapcsoló fedele

A Killark XS / XST sorozatú pohárkapcsolók fedeleit elektromos áramkörök csatlakozásainak létrehozására, megszakítására vagy megváltoztatására használják. UL kategóriájúak és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek az első kar forgókapcsoló szerelvényeihez való használatra. Ezeknek a kapcsolófedeleknek szabványos rendelkezései vannak a lakat BE vagy KI helyzetben történő rögzítésére. A fedélen áthaladó menetes rozsdamentes acél tengelyhez csatlakoztatott karral vannak felszerelve. Ezek az egységek 15 és 20A változatban kaphatók. Kiválasztott modellek (FXS sorozata pohárkapcsoló fedelei) NEMA 3 időjárásálló házakkal rendelkeznek.

StílusModellerősítőkHpTételKapcsolótípusÜzemeltető típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AXS-8C153 @ 240 V, 5 @ 480 VKapcsolószerkezet elülső fedele3-pólusúMosogató kapcsoló240 / 480 VAC€544.57
AXSX-220-Motorindító fedél kapcsoló és szerelésToggleKapcsolószerelvény600 VAC€384.50
AXSX-320-Motorindító fedél kapcsoló és szerelés-Kapcsolószerelvény600 VAC€723.90
AXS-1C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKapcsolószerkezet elülső fedele1-pólusúMosogató kapcsoló120 / 277 VAC€241.01
AXS-2C201 @ 120 V, 2 @ 240 VKapcsolószerkezet elülső fedele2-pólusúMosogató kapcsoló120 / 277 VAC€242.63
APPLETON ELECTRIC -

Front Cover

StílusModellerősítőkKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AEDSF12201-pólusú vagy 2-pólusú€171.41
AEDSF34W20 és 303-utas vagy 4-utas€169.10
StílusModellerősítőkMéretKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AEDKR21Q20-1-pólusú€484.62
AEDKR22Q20-2-pólusú€595.02
AEDKR24WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.54-Way€759.15
AEDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53-Way€508.47
AEDKR32Q30-2-pólusú€642.78
AEDKR31Q30L, M, XL1-pólusú€528.38
AEDKR33WQ302XL , L , M , S , XL , XS3-Way€518.54
StílusModellerősítőkHpAnyagKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AEDKF21-AQ201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACAlumínium1-pólusú€478.47
AEDKF21-Q201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACTemperönthető1-pólusú€487.26
AEDKF22-Q201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACTemperönthető2-pólusú€595.60
AEDKF23W-Q201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACTemperönthető3-Way€507.46
AEDKF24W-Q201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACTemperönthető4-Way€759.15
AEDKF22-AQ201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACAlumínium2-pólusú€595.02
AEDKF23W-AQ201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACAlumínium3-Way€511.11
AEDKF24W-AQ201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACAlumínium4-Way€734.45
AEDKF32-Q302 LE @ 120/240 VACTemperönthető2-pólusú€642.78
AEDKF33W-Q302 LE @ 120/240 VACTemperönthető3-Way€518.54
AEDKF31-Q302 LE @ 120/240 VACTemperönthető1-pólusú€528.38
APPLETON ELECTRIC -

Lezárt laboratóriumi kapcsolók, 20A

Az Appleton Electric zárt laboratóriumi kapcsolói megvédik a tűztől a veszélyes légkörben azáltal, hogy a gyárilag lezárt házakban ívképződést tartalmaznak. Finomítókban, vegyi üzemekben és hasonló iparágakban telepítik, ahol erősen éghető gázok és gőzök vannak jelen. Temperöntvény szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak.

StílusModellKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
ALAB211-pólusú€322.80
ALAB222-pólusú€388.03
ALAB23W3-Way€336.95
StílusModellerősítőkHpBiztonsági besorolásKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AEDSF22Q201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III2-pólusú€649.21
AEDSF24WQ201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III4-Way€788.54
AEDSF21Q201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III1-pólusú€523.07
AEDSF23WQ201 HP @ 120 VAC és 2 HP @ 240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III3-Way€556.71
AEDSF32Q302 LE @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III2-pólusú€678.05
AEDSF33WQ302 LE @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III3-Way€567.56
AEDSF31Q302 LE @ 120/240 VACUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III1-pólusú€546.05
APPLETON ELECTRIC -

Motorkapcsoló készülék burkolata, 3 pólus, 30A AC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EDSK-MC3AA4WTY€1,261.07
APPLETON ELECTRIC -

Takaró

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFKL3HQBJ9KQE€213.90
Lásd a részleteket
APPLETON ELECTRIC -

Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók tartozékai

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFKR12QBJ9KQL€238.25
Lásd a részleteket
APPLETON ELECTRIC -

Kapcsoló fedele

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFKF34WQBJ9KQN€200.02
Lásd a részleteket
APPLETON ELECTRIC -

Takaró

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFKLJ1DU2BJ9KQK€1,303.46
Lásd a részleteket
APPLETON ELECTRIC -

Veszélyes helyzetű mosogató kapcsolók tartozékai

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EFKR34WQBJ9KQV€199.88
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?