WESCO 273510 kézi csörlő emelő fix talppal, 400 lb kapacitás | AG7JEW HWLFX-4

WESCO 273510 kézi csörlős emelő rögzített talppal, 400 lb kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7JEW Típus: 273510Kereszthivatkozás: HWLFX-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,497.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő emelő teherautó
BázisRögzített
Alaplábak a belső oldalon.13 "
Alaplábak kívül Dia.21.5 "
Villa hossza22.5 "
Villa szélessége4"
Emelési magasság max.120.5 "
Emelési magasság min.3.5 "
Terhelhetőség400 font
Terhelésközpont11.25 "
AnyagAlumínium / Acél
Teljes mélység35 "
Teljes magasság68 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség24 "
Powered ByKézi csörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)60.96

Termék részletek:

    • Ipari minőségű, rögzített talpú kézi csörlőemelő, ideális akár 400 font súlyú terhek emelésére
    • Könnyű alumínium és acél test a szilárdságért és a tartósságért
    • Első forgatható és hátsó fix kerekekkel, valamint további, a keret tetején lévő görgőkkel a vízszintes helyzetben való hordozhatóság érdekében
    • Fix alap keskeny munkaterületeken való használatra
    • A forgatható villák két különböző emelési magasságot kínálnak

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Wesco 273510 kézi csörlőemelőnek szüksége van valamilyen áramforrásra a működéshez?

V. Nem, manuálisan működik, és kézi csörlőt és szíjtárcsát használ az emeléshez.

K. Mi az a kézi csörlő?

V. A kézi csörlő olyan eszköz, amely megkönnyíti az ömlesztett vagy nagy tételek felemelését vagy húzását olyan műveletek során, mint a többcélú vontatás vagy könnyű terhek hajóra vagy pótkocsira történő emelése.

K. Hogyan működik a csörlőrendszer?

V. A csörlők általában arra szolgálnak, hogy nagy feszültséget hozzanak létre a drótkötélben. Az emelő akkumulátorának energiája a csörlő motorján keresztül jut el a hajtóműhöz, lehetővé téve a csörlődob számára, hogy gyors forgó mozgással forgatja a kábelt vagy a kötelet.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBázisEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESCO 273511 Kézi csörlőemelő rögzített talppal, 500 font kapacitással | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Rögzített71 "3.5 "500 font35 "68 "35 "€2,538.05
WESCO 273512 kézi csörlőemelő állítható talppal, 350 font kapacitással | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Állítható Straddle165.5 "2"350 font43 "79 "43 "€2,675.55
ajánlatkérés
WESCO 273513 Kézi csörlő emelő állítható lábtartóval, 400 kg kapacitás | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Állítható Straddle120.5 "2"400 font43 "68 "43 "€3,060.08
WESCO 273514 kézi csörlőemelő állítható talppal, 500 font kapacitás | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Állítható Straddle71 "2"500 font43 "68 "43 "€3,043.97
WESCO 273515 kézi csörlőemelő ellensúlyos talpú talppal, 350 font kapacitással | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Ellensúly-terepjáró140 "2"350 font47 "68 "47 "€2,970.27
WESCO 273516 kézi csörlőemelő ellensúlyos talpú talppal, 400 font kapacitással | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Ellensúly-terepjáró120.5 "2"400 font47 "68 "47 "€3,390.64
WESCO 273517 kézi csörlőemelő ellensúlyos talpú talppal, 500 font kapacitással | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Ellensúly-terepjáró71 "2"500 font47 "68 "47 "€2,751.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273510 kézi csörlős emelő rögzített talppal, 400 lb kapacitás
€2,497.61 /Mértékegység