GRAINGER Tömör gumi görgők


Szűrő
Caster Temp. Elérhető tartomány: Igen , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Hub anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 "x 3" , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Rögzítési típus: Lemez , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 2-3/4" x 3-5/8" , Tányér mérete: 4-1 / 2 "x 4" , Lemezvastagság: 1 / 4 " , Versenypálya: Egyetlen labda , Futófelület: fűrészfogas , Kerékcsapágyak: Labda
StílusModellGörgős terhelés besorolási tartományGörgős termékcsoportGörgős típusTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
#00315
KönnyűMerev görgőMerev275 font9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€50.04
B
#00316
KönnyűForgatható görgőForgó275 font9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€54.31
C
#00301
Könnyű-közepes igénybevételMerev görgőMerev300 font11.875 "10.25 "3.25 "€57.92
D
#00302
Könnyű-közepes igénybevételForgatható görgőForgó300 font11.875 "10.25 "3.25 "€58.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?