WESCO Kézi csörlős emelők


A Wesco kézi csörlős emelők a termékek polcokra és polcokról történő szállítására, irodai berendezések mozgatására, valamint mennyezeti és fali berendezések felszerelésére szolgálnak.

Szűrő
Villa hossza: 22.5 " , Villa szélessége: 4" , Anyaga: Alumínium / Acél , Üzemeltető: Kézi csörlő
StílusModellTeljes szélességBázisEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
273511
24 "Rögzített71 "3.5 "500 font35 "68 "35 "€2,538.04
A
273510
24 "Rögzített120.5 "3.5 "400 font35 "68 "35 "€2,497.61
B
273513
29 "Állítható Straddle120.5 "2"400 font43 "68 "43 "€3,060.08
C
273515
29 "Ellensúly-terepjáró140 "2"350 font47 "68 "47 "€2,970.27
C
273517
29 "Ellensúly-terepjáró71 "2"500 font47 "68 "47 "€2,751.35
B
273512
29 "Állítható Straddle165.5 "2"350 font43 "79 "43 "€3,237.42
ajánlatkérés
B
273514
29 "Állítható Straddle71 "2"500 font43 "68 "43 "€3,043.97
C
273516
29 "Ellensúly-terepjáró120.5 "2"400 font47 "68 "47 "€3,390.64

Kézi csörlős emelők

A Wesco kézi csörlős emelők alumínium/acél szerkezettel rendelkeznek, így akár 500 font súlyú terheket is képesek kezelni. Ezek a kézi működtetésű emelők villákkal rendelkeznek, amelyek könnyen megfordíthatók a & 2 és 165.5 hüvelyk közötti emelési magasságok érdekében. A Wesco kézi csörlős emelők elülső forgatással hátsó rögzített kerekek további felső váz görgőkkel a vízszintes helyzetben történő szállítás megkönnyítése érdekében.

Jellemzők

  • A Wesco kézi csörlős emelők alumínium/acél szerkezettel rendelkeznek, és akár 500 font súlyú terheket is képesek kezelni.
  • Ezek a kézi működtetésű emelők könnyen felfordítható villákkal rendelkeznek, így 2 és 165.5 hüvelyk közötti emelési magasság érhető el.
  • A Wesco kézi csörlős emelők elülső forgatható és hátsó fix kerekekkel vannak felszerelve, amelyek további felső görgőkkel rendelkeznek a vízszintes helyzetben történő szállítás megkönnyítése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak a váz tetején lévő görgőknek ezekben a Wesco kézi csörlős emelőkben?

A kézi csörlős emelőkben lévő keretgörgők felső része megkönnyíti a targonca vízszintes elhelyezését a szállításhoz.

Mekkora ezeknek a kézi csörlős emelőknek a teherbírása?

Ezeknek a kézi csörlős emelőknek a teherbírása 350 és 500 font között van.

Mekkora a Wesco kézi csörlős emelők villa hossza és szélessége?

Ezek a kézi csörlős emelők 22.5 hüvelykes villát és 4 hüvelykes villaszélességet kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?