WESCO 273514 kézi csörlőemelő állítható talppal, 500 font kapacitás | AG7JFA HWLSD-5

WESCO 273514 kézi csörlőemelő állítható terpesztartóval, 500 font kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7JFA Típus: 273514Kereszthivatkozás: HWLSD-5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,043.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő emelő teherautó
BázisÁllítható Straddle
Alaplábak a belső oldalon.21.5 "- 36"
Alaplábak kívül Dia.29 "44"
Villa hossza22.5 "
Villa szélessége4"
Emelési magasság max.71 "
Emelési magasság min.2"
Terhelhetőség500 font
Terhelésközpont11.25 "
AnyagAlumínium / Acél
Teljes mélység43 "
Teljes magasság68 "
Teljes hossz43 "
Teljes szélesség29 "
Powered ByKézi csörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)73.66

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBázisEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr
WESCO 273510 kézi csörlő emelő fix talppal, 400 lb kapacitás | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Rögzített120.5 "3.5 "400 font35 "68 "35 "€2,497.61
WESCO 273511 Kézi csörlőemelő rögzített talppal, 500 font kapacitással | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Rögzített71 "3.5 "500 font35 "68 "35 "€2,538.05
WESCO 273512 kézi csörlőemelő állítható talppal, 350 font kapacitással | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Állítható Straddle165.5 "2"350 font43 "79 "43 "€2,675.55
ajánlatkérés
WESCO 273513 Kézi csörlő emelő állítható lábtartóval, 400 kg kapacitás | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Állítható Straddle120.5 "2"400 font43 "68 "43 "€3,060.08
WESCO 273515 kézi csörlőemelő ellensúlyos talpú talppal, 350 font kapacitással | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Ellensúly-terepjáró140 "2"350 font47 "68 "47 "€2,970.27
WESCO 273516 kézi csörlőemelő ellensúlyos talpú talppal, 400 font kapacitással | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Ellensúly-terepjáró120.5 "2"400 font47 "68 "47 "€3,390.64
WESCO 273517 kézi csörlőemelő ellensúlyos talpú talppal, 500 font kapacitással | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Ellensúly-terepjáró71 "2"500 font47 "68 "47 "€2,751.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 273514 kézi csörlőemelő állítható terpesztartóval, 500 font kapacitás
€3,043.97 /Mértékegység