WESCO 260016 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font teherbírás, 54 emelő, 22 x 22 platform | AG7JDQ WPL-54-2222

WESCO 260016 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" platform

Raktáron
Tétel: AG7JDQ Típus: 260016Kereszthivatkozás: WPL-54-2222

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,126.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
színekPiros
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont10 "
AnyagAcél
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Peronhossz22 "
Platform szélesség22 "
Powered ByKézi csörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.15
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260015 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 16 "platform | AG20JDP WPL-7-40 260015Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
WESCO 260017 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform | AG7JDR WPL-54-2230 260017Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
WESCO 260018 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 18 "villa | AG3JDT WPL-7-F 260018Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04
WESCO 260019 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 54" x 18 "villa | AG3JDU WPL-7-F 260019Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260016 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 22" platform
€2,126.93 /Mértékegység