WESCO Acélkeretes pedálok - kétkerekű csörlő


Szűrő
Szín: Piros , Villa hossza: 18 " , Villa szélessége: 3" , Min. emelési magasság: 0" , Terhelhetőség: 750 font , Anyaga: Acél , Teljes hossz: 32 " , Üzemeltető: Kézi csörlő
StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
260017
Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
A
260015
Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
A
260016
Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.92
B
260019
Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14
B
260018
Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04

Acélkeretes pedálok - kétkerekű csörlő

A Wesco pedálfontosságú áruk könnyedén történő emelésére / szállítására szolgál. Kerékzárral vannak felszerelve, amely segít megtartani a stabil helyzetet, ha nem használják. A kétkerekű csörlő modell egy kézzel működtetett csörlő, amely képes emelni az emelvényt legfeljebb 750 hüvelyk magasságig, és tartalmaz egy automatikus féket a véletlenszerű megemelés megakadályozására. Ezeknek a Wesco pedálosoknak két rögzített kerekük van, 54 x 2 hüvelyk (szélesség x átmérő), a keretméret 8 x 22.5 x 32 hüvelyk (szélesség x mélység és magasság) és állítható villák. Válasszon a Wesco pedálok széles választékából, amelyek 60.5 és 40 hüvelykes emelési magasságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?