ROTOZIP Többcélú spirálfűrészek


Szűrő
StílusModellVágási mélységÁtmérőAnyagTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A
XB-MP2
1"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€22.31
B
XB-DC1
1"1 / 4 "Karbid2.5 "1 / 4 "€33.10
C
SC4
1.5 "1 / 8 "-2"-€17.14

Többcélú spirálfűrészek

A Rotozip többcélú spirálfűrészlapok fa, üvegszál, OSB, laminátum, műanyag és vinil/alumínium burkolatok átvágására szolgálnak. Ezeknek a biteknek egy nem vágó hegyük van, amelynek sima és fénytelen vége van, amely belevág egy dobozba, panelbe vagy keretbe anélkül, hogy belevágna. Ez megakadályozza az alatta lévő felületek vagy tárgyak sérülését. Keményfém / HSS házuk akár 33000 ford./perc vágási sebességet biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?