WESCO 260017 Kétkerekű csörlő pedálift, 2 kg kapacitás, 750 emelő, 54 x 22 emelőkosár | AG30JDR WPL-7-54

WESCO 260017 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform

Raktáron
Tétel: AG7JDR Típus: 260017Kereszthivatkozás: WPL-54-2230

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,210.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő emelő
színekPiros
Emelési magasság max.54 "
Emelési magasság min.0"
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont15 "
AnyagAcél
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség30 "
Peronhossz22 "
Platform szélesség30 "
Powered ByKézi csörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260015 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 16 "platform | AG20JDP WPL-7-40 260015Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
WESCO 260016 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 font teherbírású, 750 "emelő, 54" x 22 "platform | AG22JDQ WPL-7-54 260016Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.93
WESCO 260018 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 18 "villa | AG3JDT WPL-7-F 260018Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04
WESCO 260019 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 54" x 18 "villa | AG3JDU WPL-7-F 260019Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260017 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform
€2,210.91 /Mértékegység