WESCO 260019 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font teherbírás, 54 emelő, 18 x 3 villa | AG7JDU WPL-54-F

WESCO 260019 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 18" x 3" villa

Raktáron
Tétel: AG7JDU Típus: 260019Kereszthivatkozás: WPL-54-F

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,251.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő Pedalift
színekPiros
Villa hossza18 "
Villa szélessége3"
Emelési magasság max.54 "
Terhelhetőség750 font
Terhelésközpont10 "
AnyagAcél
Teljes magasság60.5 "
Teljes hossz32 "
Teljes szélesség22.5 "
Powered ByKézi csörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.65
Hajó magassága (cm)153.67
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)57.15

Termékváltozatok

TermékekModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
WESCO 260015 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 16 "platform | AG20JDP WPL-7-40 260015Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
WESCO 260016 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 font teherbírású, 750 "emelő, 54" x 22 "platform | AG22JDQ WPL-7-54 260016Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.93
WESCO 260017 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 22" x 30" platform | AG7JDR WPL-54-2230 260017Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
WESCO 260018 kétkerekű csörlő pedálemelő, 2 kg kapacitás, 750 "emelés, 40" x 18 "villa | AG3JDT WPL-7-F 260018Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 260019 2 kerekű csörlős pedálemelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 18" x 3" villa
€2,251.14 /Mértékegység