WEG 01018OT3H215TC-S Motor, 3 Phase, 10 Hp, 1770 213/5tc 575V, 9.90a | AG3FDG 33HP23

WEG 01018OT3H215TC-S motor, 3 fázis, 10 LE, 1770 213/5tc 575V, 9.90a

Raktáron
Tétel: AG3FDG Típus: 01018OT3H215TC-SKereszthivatkozás: 33 LE

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,068.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret213 / 5TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők9.9
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely14.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1770
Névleges hatékonyság91.7
Sebességek száma1
Teljes hossz17.75 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség575
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
WEG 01518OT3E254TC-S szivattyúmotor, 15 LE, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.315€2,781.09
WEG 01518OT3H254TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.715€2,660.97
WEG 02018OT3E256TC-S szivattyúmotor, 20 LE, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.720€3,269.00
WEG 02018OT3H256TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€3,256.46
WEG 00118OT3E143TC-S motor, 3 fázis, 1 LE, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.51€740.36
WEG 00158OT3E145TC-S motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.5€847.17
WEG 00158OT3H145TC-S motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€847.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01018OT3H215TC-S motor, 3 fázis, 10 LE, 1770 213/5tc 575V, 9.90a
€2,068.88 /Mértékegység