ALTRONIX Pánikeszköz -vezérlők / tápegységek


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VDC , Kimeneti áram: 16A 1A folytatás folyamatos , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Pánikeszköz-vezérlő , Kimeneti feszültség: 24 VDC
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételÁr (ÁFA nélkül)
A
SZtrájk1
3.2513.5013.00Tápegység pánikeszköz vezérlő 2 ajtó€897.74
B
SZtrájk2
3.508.507.50Tápegység pánikeszköz vezérlő 1 ajtó€502.24

Pánikeszköz -vezérlők / tápegységek

Az Altronix Strikeit pánikeszköz vezérlők akár két, 24VDC pánik hardver eszközt is működtetnek egyidejűleg, valamint kezelik a nagyáramú, túlfeszültség pánik hardver, reteszelő eszközök igényeit. Acélszerkezetükkel ellenállnak a korróziónak, és kapcsolatlan segédfeszültség-kimenettel rendelkeznek a billentyűzetek, kártyaolvasók, REX PIR-ek, relék és elektronikus időzítők táplálására. Ezen túlmenően ezek a vezérlők LED állapotjelzőkkel, vizuális jelzőkkel vannak felszerelve a váltakozó áram, az FACP (tűzriasztó központok) állapotának felügyeletére és a lezáró vezetékek felügyeletére. Beépített töltőkkel és zárt, ólomsavas vagy gél típusú akkumulátorokkal rendelkeznek. AC hiba esetén akár 30 percre automatikusan készenléti akkumulátorra válthatnak. A márka Strikeit1 pánikeszköz vezérlő Követőreléket tartalmaz minden kimenethez, amelyek külső reléket indítanak el, és vezérelhetik az automata ajtómeghajtásokat, amelyek a munkanapokon zárva vagy kinyitva vannak. Ezenkívül konfigurálható FACP interfészekkel rendelkeznek, amelyek aktiváláskor biztosítják vagy eltávolítják a zárkimeneteket, és az intelligens logika védelmet nyújt a zárkimenetek véletlen rövidzárlatával szemben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?