WEG 01518OT3H254TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05

WEG 01518OT3H254TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6tc 575v

Raktáron
Tétel: AG3FBA Típus: 01518OT3H254TC-SKereszthivatkozás: 33HN05

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,362.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret254 / 6TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők14.7
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP15
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely16 15 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1775
Névleges hatékonyság93.0
Teljes hossz20 15 / 32 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza4"
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)51.87
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
WEG 01518OT3E254TC-S szivattyúmotor, 15 LE, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.315€2,491.11
WEG 02018OT3E256TC-S szivattyúmotor, 20 LE, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.720€2,929.66
WEG 02018OT3H256TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€2,918.76
WEG 00118OT3E143TC-S motor, 3 fázis, 1 LE, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.51€663.46
WEG 00158OT3E145TC-S motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.5€754.64
WEG 00158OT3H145TC-S motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€772.20
WEG 00218OT3E145TC-S motor, 3 fázis, 2 LE, 1740 208-230/460V, 2.69a | AG3FCG 33HN96 00218OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.62€870.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01518OT3H254TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6tc 575v
€2,362.28 /Mértékegység