WATTS W75QD csatlakozó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, 2 utas | BT3TJJ 0241676

WATTS W75QD csatlakozó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, 2 utas

Tétel: BT3TJJ Modell: W75QDKereszthivatkozás: 0241676
€462.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti csatlakozásQuick Connect
Bemeneti méret3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Kimeneti csatlakozásQuick Connect

Termék részletek:

Csatlakozó, 3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél, 2 utas

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti anyagbefejezBemeneti csatlakozásKimeneti méretBemeneti anyagBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS LF4715-14CP csatlakozó, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézNyomja meg a csatlakozáshoz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz200 PSI€87.31
WATTS LF4715-10CP csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézNyomja meg a csatlakozáshoz1 / 2 "Ólommentes sárgaréz1 / 2 "Ólommentes sárgaréz200 PSI€80.14
WATTS 3515-18 csatlakozó, 1 hüvelykes, műanyag | BR9EWD 0959299 3515-18PoliszulfonMűanyagNyomja meg a csatlakozáshoz-Poliszulfon1"Poliszulfon250 PSI€25.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS W75QD csatlakozó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, 2 utas
€462.51 /Mértékegység