Betonkeverők

Szűrő

A betonkeverőket cement és kavics keverésére használják beton előállításához. Többféle méretben kaphatók. Ha egyszerű repedésjavítást vagy betonozást végez egy kis területen,...Tovább

HUMBOLDT -

Aszfalt/betonkeverők, mobil

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AH-1691€5,361.41
BH-1692.4F-
ajánlatkérés
CH-1691.5F-
ajánlatkérés
DH-1692-
ajánlatkérés
COLLOMIX -

Kézi keverők

StílusModellHPNettó súlyÁr (ÁFA nélkül)
AXO11-13/3211.7 font€680.11
BXO41-45/6413.6 font€1,182.33
CXO62-7/6415.4 font€1,388.28
StílusModell
AH-1690
ajánlatkérés
AH-1690.5F
ajánlatkérés
WESTWARD -

Talicskakeverő

StílusModellMéretDob Dia.HPKerékátmérőMotorNettó súlyTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A10N6933 1/2 köb. ft.20.5 "1/213 "115V106 font.41.75 "48.5 "€788.69
B10N6944-3 / 4 köb. ft.22.5 "3/413.625 "120V125 font.49.5 "55.5 "€810.61
MARSHALLTOWN -

Betonkeverő 6 köbméter

StílusModellHPMotorNettó súlyÁr (ÁFA nélkül)
AMIX592921.5elektromos861 lbs.€9,643.13
ajánlatkérés
BMIX592898Honda gáz980 lbs.€9,719.53
ajánlatkérés
KUSHLAN PRODUCTS -

Talapzatos cementkeverő

StílusModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességMéretKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AKPRO350MP-22 "Nehéz nyomtávú acélcső--3.5 köb. Ft.10 "-€891.11
ajánlatkérés
B350MP62 "22 "Nehéz nyomtávú acélcső57 "29 "3-1 / 2 köb. ft.14 "3"€1,575.09
C1000DD68 "36 "Acélcsövek56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "€3,769.73
KUSHLAN PRODUCTS -

Gázüzemű talicskakeverők

StílusModellHPMotorNettó súlyMéretÁr (ÁFA nélkül)
A650 GAS-H5 1 / 2Honda gáz162 font6 köb. ft.€2,354.57
ajánlatkérés
A650 GAS-L5.5 hpLoncin Gas164 font.6 köbméter ft€1,646.20
ajánlatkérés
KUSHLAN PRODUCTS -

Talicskakeverők

StílusModellTeljes magasságDob Dia.KeretTeljes hosszTeljes szélességRPMMéretKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A350DD42 "22 "Nehéz nyomtávú acél53 "25 "-3-1 / 2 köb. ft.13.25 "€1,220.33
B350 EPOXY44 "22 "Nehéz nyomtávú acél47 "25 "-3-1 / 2 köb. ft.13.25 "€1,315.67
C600DD46 "26 "Nehéz nyomtávú acél50 "29 "286 köb. ft.14 "€1,396.23
DKPRO 350DD47 "-Nagy teherbírású sebességváltó44 "25 "28 RPM3.5 köb. Ft.-€550.93
E1000DDWB70 "36 "Acélcsövek62 "45 "2810 köbméter ft-€4,236.90
ajánlatkérés
MARSHALLTOWN -

Betonkeverők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A300DD-PLTK€4,199.05
B300DD-PL€3,918.00
C300DDTK€4,152.22
D300DDNP€3,762.70
D300DD€5,690.54
BN PRODUCTS USA -

Betonkeverők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ABNMS-100BBetonkeverő€1,650.17
BBNMS-SBBetonkeverő€146.79
CBNMS-6500Keverő€2,173.32
COLLOMIX -

Duo kézi keverő 110v 1-29 / 32 Hp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XO55AB8WAR€1,901.48
COLLOMIX -

Talicskás keverő, 3 3/8 cu ft méretű, 2 11/16 LE LE, 110 V, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TMX1000CV4PZP€6,156.56
MARSHALLTOWN -

Talicska keverő 3 köbméter 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MIX3AG3EMY€1,471.76
COLLOMIX -

Ellenállásban forgó keverő, 1 5/8 Cu Ft méretű, 3/4 LE LE, 110 V, polietilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AOXCR2ANZ€5,856.23
KUSHLAN PRODUCTS -

Habarcskeverő, 12 gal. Méret, 3/4 LE, polietilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M60CJ2VCG€1,155.23
Lásd a részleteket
MARSHALLTOWN -

Habarcsos vakolatkeverő 12 köbméter 8 lóerős gáz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1200MP8HPAG4VWC-
ajánlatkérés

Betonkeverők

Mik azok a betonkeverők?

A betonkeverők betonkeverékek készítésére alkalmas berendezések. Ezek a gépek a cementet egyenletesen egyesítik, így adalékanyagokat, például homokot/kavicsot és vizet képeznek betonba. Egy tipikus betonkeverő forgó dobot használ a komponensek keverésére. A hordozható betonkeverőket kis léptékű alkalmazásokhoz használják, míg a nagyméretű alkalmazásoknál betonkeverő üzemek építhetők az építkezésen.
A betonkeverőkkel homokot, cementet és vizet homogénen egyesítenek, és így betont képeznek a burkolatok és a kis léptékű építkezések számára. Raptor Supplies betonkeverő gépek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint pl Collomix, Marshalltown, Nyugat felé és Kushlan Products. Marshalltown A betonkeverőket megerősített, négyzet alakú csővázzal tervezték, amelyek acél csatornás jármával rendelkeznek az egyenletes hajlítási merevség biztosítása érdekében minden irányban. Ezek a keverők súrlódó dobreteszekkel vannak felszerelve az acéldob rögzítéséhez. Elektromos vagy gázmotorokat használnak az alacsony vibrációjú működés és a kiváló teljesítmény érdekében. Talicskás keverők től Kushlan termékek ODP motorokkal védik a túlmelegedést és polietilén dobokkal, amelyek hatékonyan ellenállnak a horpadások és repedések ellen. A Kushlan betonkeverői 2/3-os, nagy sebességű forgó acéllapáttal rendelkeznek az olyan anyagok precíz átvágásához, mint a homok és a kavics. Kivehető / visszahúzható / teleszkópos fogantyúkkal is fel vannak szerelve a problémamentes kezelés és a könnyű manőverezés érdekében. Válasszon a betonkeverők széles választékából, amelyek 20 és 36 hüvelyk közötti dobátmérővel állnak rendelkezésre.

Felhasználás

A betonkeverők különböző erősségű betonkeverékek precíz és gyors elkészítésére alkalmas berendezések. Keverik a cementet, a vizet és a homokot/kavicsot olyan keverékké, amely kisméretű építkezésekhez és burkoláshoz önthető. Ezek a cementkeverők kis mennyiségű betonkeveréket biztosítanak olyan munkákhoz, ahol nincs szükség nagy tételekre cementszállító teherautókból.

Jellemzők

Westward talicskás keverők:

  • Ezek a talicskakeverők nagy teherbírású vázzal és tartós dobbal rendelkeznek beton, cement, habarcs, műtrágya, talaj vagy hasonló anyagok keveréséhez
  • Reteszelő rendszerrel és kivehető fogantyúkkal rendelkeznek a kompakt tárolás érdekében.

Kushlan Products cementkeverők:

  • A Kushlan Products cementkeverői 360 fokos elforgatással rendelkeznek, és bármilyen irányba kiüríthetik a cementet.
  • Ezek az elektromos meghajtású cementkeverők nagy teherbírású polietilén dobokkal és hegesztett acélkeretekkel rendelkeznek, hogy elviseljék a cement súlyát.
  • Néhány Kushlan cementkeverő könnyen lebontható szerszámok nélkül a kényelmes szállítás érdekében.

Marshalltown betonkeverők:

  • Ezek a betonkeverők Quad-Mixing rendszerrel rendelkeznek, amely négyrészes, cserélhető lapát-lapát kombinációt használ, hogy négy különböző keverési mintát hozzon létre a dobon belül, hogy egyenletes keveréket állítson elő az öntéshez.
  • 25 ford./perc sebességű dobforgási sebességgel, súrlódó kézifék-reteszelővel és dobbillentő kerékkel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a keverő mindkét oldaláról öntsön.

Kushlan Products élelmiszer-minőségű keverők:

  • 550-es sorozatú élelmiszeripari keverők: Ezek az élelmiszer-minőségű mixerek alkalmasak tea, liszt, magvak stb. keverésére. Elektromos hajtású motorral vannak felszerelve, amelyek 360 fokban forognak, és bármely irányba üríthetők, 28 ford./perc sebességgel. Nagy teherbírású acélkeretek támasztják alá őket, és a dobok megfelelő szögben állíthatók különféle keverékekhez.
  • 450DD sorozatú élelmiszeripari mixer: Ezek az LLC talapzatra szerelt keverők acél kerettel vannak felszerelve, így könnyen mozgathatók egyik helyről a másikra. Ezek az élelmiszer-minőségű bélések egyszerűen kosarakból és 360 fokban elforgatható keverőkkel rendelkeznek. Ezeknek a keverőknek a dobjai a megfelelő szögbe állíthatók az explicit keveréshez.

Collomix Duo lapátos keverők:

  • Ezek a nagy teljesítményű, 1 sebességes Duo keverők ellentétesen forgó keverőszerszámokkal rendelkeznek, hogy minden fizikai erőfeszítés nélkül biztosítsák az optimális keverési eredményeket, és állítható munkamagasság a hatékony teljesítmény érdekében.
  • Praktikus gumipufferekkel vannak felszerelve a finom rögzítéshez

Collomix kézi mixerek:

  • Ezeket a 2 sebességes lapátos keverőket a keverési feladatok széles skálájára tervezték, 60 literig.
  • Ezek az egységek ergonomikusan kialakított fogantyúkkal és megemelt munkahelyzettel rendelkeznek a kényelmes kezelés érdekében.
  • Gumi pufferekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a kíméletes elhelyezést a falakon és a padlón.

Marshalltown habarcs vakolat keverők:

  • Ezek a gipszkeverők állványt és levehető fogantyúkat tartalmaznak a könnyű tárolás érdekében.
  • Az állítható acél és gumi pengék sima, egyenletes keveréket biztosítanak, a négyzet alakú tengelyű lapát kialakítás pedig kevesebb csúszást és kiváló hatékonyságot garantál.
  • Könnyen manőverezhetők, köszönhetően a szabad gumiabroncsoknak.

Marshalltown talicska keverők:

  • Ezek a könnyű és hordozható talicskakeverők 3 köbláb anyagot tudnak keverni 26 fordulat/perc sebességgel.
  • A nagy nyomatékú, 1/2 LE-s villanymotor be-/kikapcsolóval rendelkezik, és CE/CSA jóváhagyással rendelkezik.
  • Tartalmaz egy talapzatot, amely megkönnyíti a formákba, talicskákba és kanalakba való berakást.

Működési mechanizmus

  • Öntsön betonport a keverőbe: A betonkeverő elindítása előtt ürítse ki a száraz betonkeverék zsákját a keverő dobjába.
  • Öntsön le vízzel a por eltávolításához: Vegyünk egy tömlőkészletet a permetezéshez, és öntsük le a száraz port kevés vízzel. Tegye ugyanezt a hordó belső felületével.
  • Aktiválja a betonkeverőt: Miután hozzáadta a száraz keveréket és leöntötte egy csepp vízzel, ideje aktiválni a motort. Ügyeljen arra, hogy az elektromos kábelt ne vezesse át semmilyen víztócsán.
  • Folyamatosan adjon hozzá vizet a konzisztenciaig: Forgó dob mellett adjon hozzá vizet a keverékhez, amíg tökéletes állagot nem kap. Ha nem biztos abban, hogy mennyi vizet kell hozzáadni, olvassa el a száraz betonzsákon található utasításokat.

Szabványok és jóváhagyások

Olyan betonkeverőket kínálunk, amelyek FDA / NSF / USDA / CE / CSA jóváhagyással rendelkeznek a maximális teljesítmény érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszuk ki a megfelelő betonkeverőt?

  • Dobtérfogat: Vegye figyelembe az alkalmazáshoz szükséges betonkeverék mennyiségét.
  • Keverőteljesítmény: Gyenge motor nem tudja a szükséges sebességgel forgatni a dobot nagyobb tömegű beton keveréséhez. Ez károsíthatja a keverőt. Válassza ki a motor teljesítményét a keverni kívánt mennyiség és a gyártási idő alapján.
  • Feszültség: A nagy teljesítményű dobkeverők megfelelő működéséhez áramfejlesztő szükséges.
  • A dob forgási gyakorisága: Nagy dobátmérő esetén a minimális forgási sebességnek alacsonynak kell lennie. Az egyenletes állag eléréséhez nem csak a beton megfelelő arányára van szükség, hanem a megfelelő keverési sebességre is.
  • A betonkeverő lapátjai: A betonkeverő dob lapátjai lehetnek állóak vagy forgóak. Minél több a pengék száma, annál egyenletesebb és gyorsabb a keverék.
  • Kiegészítő kerekek: A betonkeverőhöz való további kerekek megkönnyítik a keverő könnyű mozgatását az építkezésen. Kiegészítő reteszelőrendszerekről is gondoskodni kell, hogy megakadályozzák a gép véletlen elmozdulását.
  • Zajszint: A munkaterülettől függően a gép zajszintje aggodalomra ad okot. Lakóházak építéséhez kevésbé zajkibocsátó keverőt választanak, hogy elkerüljék a szomszédok zavarását. Kültéri építkezéseken nagyobb zajt kibocsátó gép használható.

Milyen biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni a betonkeverő munkaterületen történő használatakor?

  • Használat előtt mindig ellenőrizze a keverőt úgy, hogy üresen járatja. Gyakran ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza anyák vagy csavarok, és győződjön meg arról, hogy jól meg vannak-e húzva.
  • A betonozás után a dolgozók a betonkeverő dobjába helyezik a szerszámaikat. Győződjön meg arról, hogy minden felszerelést és szerszámot eltávolított a beton- vagy habarcskeverőből, mielőtt a következő alkalommal bekapcsolná.
  • A dolgozók kezüket, ruházatukat és szerszámaikat távol kell tartaniuk a betonkeverő mozgó részétől.
  • Soha ne hagyja felügyelet nélkül működő keverőt. Tartsa a betonkeverőt jó állapotban, mert a gép laza vagy sérült részei baleseteket vagy sérüléseket okozhatnak.
  • Soha ne terhelje túl a keverőt, hogy több betont állítson elő rövidebb idő alatt. Ez károsíthatja a keverőt.
  • Elektromos hajtású keverőknél a keverőket összekötő vezetéknek jó állapotban kell lennie, és a megszakítót is jól karban kell tartani. Az elektromos motort földelni kell.
  • A tartozékok/tartozékok szervizelése, beállítása vagy felszerelése előtt válassza le az áramforrást vagy állítsa le a motort.
  • A dobot és a tengelykapcsolókat működtető drótköteleket rendszeresen ellenőrizni kell.
  • Működés közben ne mozgassa a cementkeverőt. A keverő felborulhat, vagy a motor megsérülhet.

Mennyi ideig tart egy betonkeverőben a beton keverése?

Kapcsolja be a keverőt, és adja hozzá a száraz keveréket a mixerhez. Hagyja a betont körülbelül egy percig keveredni, majd szükség szerint öntözze meg. A betont körülbelül 3-5 percig keverjük, amíg egyenletes konzisztenciát nem kapunk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?