Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4715-10CP csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EQB 0472064

WATTS LF4715-10CP csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BR6EQB Modell: LF4715-10CPKereszthivatkozás: 0472064

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaTengelykapcsoló
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4715
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

Csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti anyagbefejezBemeneti csatlakozásKimeneti méretBemeneti anyagBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS LF4715-14CP csatlakozó, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézNyomja meg a csatlakozáshoz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz200 PSI€87.31
WATTS 3515-18 csatlakozó, 1 hüvelykes, műanyag | BR9EWD 0959299 3515-18PoliszulfonMűanyagNyomja meg a csatlakozáshoz-Poliszulfon1"Poliszulfon250 PSI€25.69
WATTS W75QD csatlakozó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, 2 utas | BT3TJJ 0241676 W75QD-Rozsdamentes acélQuick Connect--3 / 4 "Rozsdamentes acél-€382.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4715-10CP csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás
€80.14 /Mértékegység