EATON 2251-as sorozatú könyökadapterek


Szűrő
Befejezés: Trivalens kromát cink , Szál típusa: Férfi NPT
StílusModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
2251-8-8S
1.624000€86.04
A
2251-4-4S
1.725000€56.12
A
2251-6-6S
1.784000€81.38
A
2251-12-12S
2.333000€151.63

2251-as sorozatú könyökadapterek

Az Eaton 2251 sorozatú könyökadapterek 90 fokos szöget kínálnak, és a folyadék áramlási irányának megváltoztatására szolgálnak a csővezetékben. Ezek a forgó adapterek menetes csatlakozásokkal rendelkeznek, lehetővé téve a csövekre és idomokra csavarozásukat. Acélból készültek, és háromértékű kromát-cink bevonattal rendelkeznek, hogy korrózió-, hőmérséklet- és kopásállóságot biztosítsanak, valamint kivételes mechanikai szilárdságot biztosítanak. Ezek az adapterek akár 5000 psi nyomást is kibírnak, és kompatibilisek petróleum vagy vízglikol folyadékokkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?