Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3515-18 csatlakozó, 1 hüvelykes, műanyag | BR9EWD 0959299

WATTS 3515-18 csatlakozó, 1 hüvelykes, műanyag

Raktáron
Tétel: BR9EWD Modell: 3515-18Kereszthivatkozás: 0959299

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€25.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
befejezMűanyag
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1"
AnyagPoliszulfon
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagPoliszulfon
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

Csatlakozó, 1 hüvelykes, műanyag

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti anyagbefejezBemeneti csatlakozásKimeneti méretBemeneti anyagBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS LF4715-14CP csatlakozó, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézNyomja meg a csatlakozáshoz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz3 / 4 "Ólommentes sárgaréz200 PSI€87.31
WATTS LF4715-10CP csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar max. Nyomás | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPÓlommentes sárgarézÓlommentes sárgarézNyomja meg a csatlakozáshoz1 / 2 "Ólommentes sárgaréz1 / 2 "Ólommentes sárgaréz200 PSI€80.14
WATTS W75QD csatlakozó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, 2 utas | BT3TJJ 0241676 W75QD-Rozsdamentes acélQuick Connect--3 / 4 "Rozsdamentes acél-€382.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3515-18 csatlakozó, 1 hüvelykes, műanyag
€25.69 /Mértékegység