Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KXA 0123477

WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY6KXA Típus: LFFBVS-3C-CC 3/4Kereszthivatkozás: 0123477

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.382

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítottBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | CA2KAA 0123476 LFFBVS-3C-CC 1/2Igen1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€46.04
WATTS LFFBVS-3C 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Nem1"400 fok. F-40 fok F1"€35.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€59.94 /Mértékegység