Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBVS-3C 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 psi | CA9NQP 0555112

WATTS LFFBVS-3C 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: CA9NQP Modell: LFFBVS-3C 1Kereszthivatkozás: 0555112

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFoglalat
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
típuskészlet
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítottBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Igen3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€59.94
WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 600 Psi | CA2KAA 0123476 LFFBVS-3C-CC 1/2Igen1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€46.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 600 Psi
€35.55 /Mértékegység